Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-304/008-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-304/008-000 Anschlussblock 4P Orange
Wago 231-304/008-000 Anschlussblock 4P Orange
Artikel-Nr.:
     6012-10854383
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-304/008-000
EAN/GTIN:
     4044918375948
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-304/008-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
4-polig
Rastfüße
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,58115*
€ 1,89115*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 1,92*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6814*
€ 2,0114*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7494*
€ 2,0894*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8337*
€ 2,1937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0894*
€ 2,48639
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7494*
€ 2,08179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 208,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-103
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-104
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,2125*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 15,49475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 17,83225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-634
ab € 1,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137-1
ab € 0,3008*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.