| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10855258 Herst.-Nr.: 6119236 EAN/GTIN: 4012195697121 |
| |
|
| | |
| Datentechnikträger DTG-2EP AL1 Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ EP hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Verwendung: | einbaubarer Datenverbinder | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | ja | Mit Klappdeckel: | nein | Beschriftungsfeld: | mit Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,72* | € 12,37* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,93* | € 12,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,26* | € 13,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,71* | € 13,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,12* | € 14,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|