Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10855329 Herst.-Nr.: GTMBV04T3 EAN/GTIN: 4012002246955 |
| |
|
| | |
| Geräteblende dreifach für Geräteträger GTMBV04T3 Medienblende zum Einbau von 3 Tragbügelgeräten in Geräteträger GTVR400. Medienblende für drei Geräte mit Tragsteg und Befestigungsspur 60 mm zur kompletten Abdeckung des Geräteträgers GTVR400. Weitere Informationen: | | Länge der Abdeckplatte: | 210 mm | Anwendung: | Gerätebecher | Anzahl der einfachen Öffnungen: | 3 | Anzahl der quadratischen Öffnungen: | 3 | Installationstechnik: | Tragebügel | Befestigungsart: | rasten | Blindplatte: | nein | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Geeignet für Beschriftungsfeld: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 4,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,83* | € 4,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,84* | € 4,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,83* | € 4,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,21* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|