Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10856527 Herst.-Nr.: 7405816 EAN/GTIN: 4012195891222 |
|
|
| | |
| Nivelliereinheit f.Kassette + OKB RK NEV2 150 (VE4) Zur fußbodenebenen Höheneinstellung der nivellierbaren Kassetteneinheiten und des estrichbündigen Kanalsystems OKB. Die VPE besteht aus 4 Nivelliereinheiten. Weitere Informationen: | | Nivellierbereich: | 180..230 mm | Geeignet für Kanäle: | ja | Geeignet für Kassetten: | ja | Mit Trittschalldämmung: | nein | Material des Fußes: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,17* | € 31,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,47* | € 32,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,23* | € 32,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,22* | € 33,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,37* | € 34,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|