Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel beige AEB 35 SC/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endwinkel beige AEB 35 SC/1
Endwinkel beige AEB 35 SC/1
Artikel-Nr.:
     6012-10858137
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1991920000
EAN/GTIN:
     4050118376722
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer

Endwinkel beige AEB 35 SC/1

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,39994*
€ 0,53994*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 0,40187*
€ 0,54187*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4198*
€ 0,576*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4292*
€ 0,5792*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,02*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1046350000
ab € 0,03967*
Zubehör
Weidmüller
1112910000
ab € 0,17539*
Zubehör
Weidmüller
1905950000
ab € 0,06122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.