Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,lgr 721-865/001-040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-865/001-040 Anschlussblock 5P Grau
Wago 721-865/001-040 Anschlussblock 5P Grau
Wago 721-865/001-040 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10861666
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-865/001-040
EAN/GTIN:
     4044918945691
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,lgr 721-865/001-040

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
voreilender PE-Kontakt
Rastermaß 7,5 mm
5-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,84626*
€ 1,05626*
100
€ 5,00*
ab € 0,8998*
€ 1,1198*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,936*
€ 1,166*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,9855*
€ 1,1955*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,9809*
€ 1,2009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,166*
€ 1,38754
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 116,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-130
ab € 0,199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.