Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,lgr 723-612/018-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 723-612/018-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 723-612/018-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 723-612/018-000 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10861926
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     723-612/018-000
EAN/GTIN:
     4044918266246

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,lgr 723-612/018-000

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,5 mm
12-polig
100% fehlsteckgeschützt
TS 35/Oberflächenmontage
Rastfüße
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,69743*
€ 5,88743*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9972*
€ 6,2572*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2004*
€ 6,5004*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4525*
€ 6,7825*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,37195*
€ 7,92195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,5004*
€ 7,73548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0604*
€ 7,21188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,2004*
€ 6,18848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 162,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02568*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,02548*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-130
ab € 0,0855*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,0324*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137-1
ab € 0,3804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00623*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00619*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,02548*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0257*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.