Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,lgr 723-605/114-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 723-605/114-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 723-605/114-000 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10861999
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     723-605/114-000
EAN/GTIN:
     4050821280484
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,lgr 723-605/114-000

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,5 mm
5-polig
100% fehlsteckgeschützt
Snap-In-Flansch
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,61879*
€ 3,38879*
25
€ 5,00*
ab € 2,7848*
€ 3,6048*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,868*
€ 3,698*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,0359*
€ 3,8959*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,054*
€ 3,924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,698*
€ 4,40062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,488*
€ 4,15072
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,868*
€ 3,41292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-130
ab € 0,199*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 11,958*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 11,948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-665
ab € 1,54981*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.