Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,1,5mm²,or 734-335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-335 Anschlussblock 5P Orange
Wago 734-335 Anschlussblock 5P Orange
Wago 734-335 Anschlussblock 5P Orange
Artikel-Nr.:
     6012-10862925
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-335
EAN/GTIN:
     4044918513876
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,1,5mm²,or 734-335

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,81 mm
5-polig
100% fehlsteckgeschützt
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,11596*
€ 2,57596*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2473*
€ 2,7273*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2689*
€ 2,7489*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4468*
€ 2,9768*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,463*
€ 2,993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7489*
€ 3,27119
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,2689*
€ 2,69999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 274,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-130
ab € 0,04203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-191
ab € 0,08686*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,28197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0307*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.