Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste 1,5mm²,lichtgrau 734-312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-312 Anschlussblock 12P Grau
Wago 734-312 Anschlussblock 12P Grau
Wago 734-312 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10862989
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-312
EAN/GTIN:
     4044918513685
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Stiftleiste 1,5mm²,lichtgrau 734-312

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
12-polig
100% fehlsteckgeschützt
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,27731*
€ 5,06731*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5508*
€ 5,3908*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5958*
€ 5,4458*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9663*
€ 5,8863*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,001*
€ 5,921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4458*
€ 6,4805
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5958*
€ 5,469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 272,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-129
ab € 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-130
ab € 0,04193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-191
ab € 0,08366*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-612
ab € 29,16575*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,25197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.