Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. 4mm² 745-818


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-818 Anschlussblock 1P Grau
Wago 745-818 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10863096
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-818
EAN/GTIN:
     4044918300360
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. 4mm² 745-818

Anreihbare Leiterplattenklemme
4 mm²
Rastermaß 7,5 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
4,00 mm²
hellgrün
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,37977*
€ 0,51977*
50
€ 5,00*
ab € 0,404*
€ 0,574*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4407*
€ 0,6307*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,4436*
€ 0,6336*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,4578*
€ 0,6478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6478*
€ 0,77088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6278*
€ 0,74708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5378*
€ 0,63998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5178*
€ 0,61618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4578*
€ 0,54478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-190
ab € 30,7795*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-191
ab € 0,21545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-192
ab € 0,14977*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.