Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II geeignet 784-992


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-10864545
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     784-992
EAN/GTIN:
     4044918806022
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

2-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II geeignet 784-992

2-Leiter-Durchgangsklemme
10 mm²
für Anwendungen Ex e II geeignet
mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
10,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..10 mm²
Bemessungsstrom In:
53 A
Bemessungsspannung:
750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5964*
€ 2,1364*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,60182*
€ 2,14182*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6307*
€ 2,1707*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,644*
€ 2,184*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7648*
€ 2,3448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,184*
€ 2,59896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,064*
€ 2,45616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,914*
€ 2,27766
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-192
ab € 0,7564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-400
ab € 0,19547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.