Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-317/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-317/031-000 Anschlussblock 17P Orange
Wago 231-317/031-000 Anschlussblock 17P Orange
Artikel-Nr.:
     6012-10865554
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-317/031-000
EAN/GTIN:
     4044918349703
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-317/031-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
17-polig
Befestigungflansch
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
17
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,39729*
€ 8,33729*
10
€ 5,00*
ab € 6,662*
€ 8,682*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,863*
€ 8,953*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,4378*
€ 9,6578*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,486*
€ 9,716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,953*
€ 10,65407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,543*
€ 10,16617
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,863*
€ 8,16697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-103
ab € 7,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-104
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-195
ab € 5,437*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 0,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 0,63819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 0,71889*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00622*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.