Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-636/114-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-636/114-000 Anschlussblock 6P Orange
Wago 231-636/114-000 Anschlussblock 6P Orange
Artikel-Nr.:
     6012-10865815
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-636/114-000
EAN/GTIN:
     4050821279785
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-636/114-000

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
6-polig
Snap-In-Flansch
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,72348*
€ 3,33348*
50
Frei Haus
ab € 2,894*
€ 3,554*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,0096*
€ 3,6696*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,1629*
€ 3,8129*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,185*
€ 3,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6696*
€ 4,36682
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,0096*
€ 3,58142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 183,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-103
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-104
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,2725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 0,63819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 0,71889*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-636
ab € 1,4211*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00542*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.