Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,gr 231-619/019-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-619/019-000 Anschlussblock 19P Grau
Wago 231-619/019-000 Anschlussblock 19P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10865851
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-619/019-000
EAN/GTIN:
     4044918259125
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,gr 231-619/019-000

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
19-polig
Befestigungflansch
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
19
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,48463*
€ 8,29463*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,897*
€ 8,817*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,114*
€ 9,064*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,5313*
€ 9,5913*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,581*
€ 9,651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,064*
€ 10,78616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,704*
€ 10,35776
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,114*
€ 8,46566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-195
ab € 6,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,0325*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 0,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 0,63819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 0,72889*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00619*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00539*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.