Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,or 232-323/026-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-323/026-000 Anschlussblock 23P Orange
Wago 232-323/026-000 Anschlussblock 23P Orange
Artikel-Nr.:
     6012-10866624
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-323/026-000
EAN/GTIN:
     4044918386500
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,or 232-323/026-000

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
23-polig
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
23
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
270° (vertikal nach unten)
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,52062*
€ 10,57062*
10
€ 5,00*
ab € 8,845*
€ 10,825*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,299*
€ 11,129*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,9113*
€ 11,8413*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,945*
€ 11,905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,129*
€ 13,24351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,439*
€ 12,42241
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,299*
€ 11,06581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-103
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/508-104
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 0,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 0,63819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 0,72889*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0053*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00608*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.