Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 255-510/333-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-10867281
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     255-510/333-000
EAN/GTIN:
     4044918964456
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 255-510/333-000

Leiterplattenklemme
Fingerdrücker
2,5 mm²
Rastermaß 7,5/7,62 mm
10-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 1,9446*
€ 2,7846*
15
€ 5,00*
ab € 2,06934*
€ 2,95934*
Lager 6012
15
€ 3,90*
ab € 2,13267*
€ 3,04267*
17 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 2,2588*
€ 3,2288*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,45*
ab € 2,276*
€ 3,246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,04267*
€ 3,62078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83267*
€ 3,37088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66267*
€ 3,16858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52267*
€ 3,00198
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13267*
€ 2,53788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 45,64005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-113
ab € 54,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.