Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangstrichter-Set RTL 60.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangstrichter-Set RTL 60.500
Abgangstrichter-Set RTL 60.500
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10950927
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTL 60.500
EAN/GTIN:
     4013339793280
Suchbegriffe:
Abgangstrichter

Abgangstrichter-Set RTL 60.500

Abgangstrichter, längs, zweiteilig, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern, für den senkrechten Abzweig längs zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Der Grundköper des Abgangstrichters wird auf die gerollten Längskanten der bereits vormontierten Kabelrinnen eingehangen und mit diesen verschraubt.
Weitere Informationen:
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
500 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
500 mm
Höhe der Seitenwand:
60 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,66*
€ 239,14*
Frei Haus
ab € 712,12*
€ 843,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 721,19*
€ 851,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 795,36*
€ 929,93*
€ 5,95*
ab € 812,51*
€ 950,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,84*
€ 1.013,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,88*
€ 993,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,83*
€ 942,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,31*
€ 909,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,19*
€ 858,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.