Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Rinnendeckel KKD 500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Rinnendeckel KKD 500
GFK-Rinnendeckel KKD 500
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10952259
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKD 500
EAN/GTIN:
     4013339956180
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung

GFK-Rinnendeckel KKD 500

GFK-Deckel für Kabelrinne/-leiter, gepresst, mit nach oben herausgedrückten Sicken zur Stabilität sowie mit angeformter Lasche zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß, Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden Deckel, halogenfrei. Die Befestigung kann mit Deckelhaltefedern DF ... E4, Deckelbefestigungen DF M oder DFUB 5.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
500 mm
Materialstärke:
3 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 40,26*
€ 52,21*
3
Frei Haus
ab € 40,14*
€ 52,21*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 52,21*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 46,70*
€ 60,92*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 46,73*
€ 61,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 52,21*
€ 62,1299
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,73*
€ 59,1787
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,75*
€ 56,8225
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 156,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.