| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10955275 Herst.-Nr.: WDI 200/100 VAG EAN/GTIN: 4050366010324 |
|
|
| | |
| Winkel-Deckel WDI 200/100 VAG Industrie-Kanal Formteil Winkel Deckel Innen, für Metall-Kabelkanal, für die 90° Eckmontage, abnehmbarer Deckel innen, gratarme Ausführung, Verbindungslaschen mit eingepressten Hutmuttern, Deckel mit Riegelverschluss auch als UL-Variante erhältlich V2A, gebürstet, 200x100 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 101,6 mm | Breite: | 202,7 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,66* | € 229,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,44* | € 236,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|