Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2986/500 FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerschiene 2986/500 FL
Ankerschiene 2986/500 FL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10957362
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2986/500 FL
EAN/GTIN:
     4013339873180
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax

Ankerschiene 2986/500 FL

Anker-/Profilschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Die Befestigung der Ankerschiene mit dem Baugrund, sowie die Befestigungsabstände sind dem jeweils gültigen Prüfzeugnis zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11,5 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 9,81*
€ 5,46*
ab € 13,33*
€ 18,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,29*
€ 20,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 20,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,11*
€ 21,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.