Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängebügel AHB 400 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abhängebügel AHB 400 FT
Abhängebügel AHB 400 FT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10957371
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6363946
EAN/GTIN:
     4012196881598
Suchbegriffe:
Deckenbügel
Flachprofil
Kabelbahn
Kabelrinne

Abhängebügel AHB 400 FT

Abhängebügel für Kabeltrag-Systeme.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,81*
€ 39,80*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,10*
€ 40,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,71*
€ 40,97*
€ 5,46*
ab € 30,80*
€ 41,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,79*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406157
ab € 0,2113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.