| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10957705 Herst.-Nr.: WWU 150/8 E5 EAN/GTIN: 4013339728909 |
| |
|
| | |
| Wandanschlußwinkel WWU 150/8 E5 Wandanschlusswinkel, gleichschenklig, zur Boden-, Decken- und Wandmontage, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör aus Edelstahl. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 60 x 60 x 40 mm Materialstärke t : 4 mm Lochung 1. Schenkel : 9 x 20 mm Lochung 2. Schenkel : 9 (auf 11) x 30 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Ausführung: | Wandanschlusswinkel | Mit Schraubzubehör: | ja | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 11,27* | € 13,37* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 11,59* | € 13,69* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 12,35* | € 14,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,83* | € 14,89* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,30* | € 16,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|