| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10959621 Herst.-Nr.: KROF 60.225 F EAN/GTIN: 4013339849826 |
| |
|
| | |
| Fallstück KROF 60.225 F Fallstück 90°, Seitenholme aus Hohlprofilen, mit eingeschweißten, geschlossenen, ovalen Sprossen, zur Herstellung von vertikalen 90° Gefällen. Stoßstellenverbinder KRLV 60 F bitte separat bestellen. für Allround Kabelleiter : KRC... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 200 mm Abmessungen außen : 450 mm Innenholmradius R : 240 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Weitere Informationen: | | Richtungsänderung: | vertikal fallend | Ausführung des Seitenholms: | Röhrenform (geschlossen) | Seitenlochung: | nein | Ausführung der Sprosse: | Röhrenform (geschlossen) | Winkel: | 90° | Bogenausführung: | glatter Bogen | Scharnierend: | nein | Kabelleiterhöhe: | 60 mm | Kabelleiterbreite: | 200 mm | Ausführung: | ohne Verbinder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,19* | € 602,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 502,25* | € 603,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 508,79* | € 608,64* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 533,48* | € 643,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|