Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Anbau-T-Stück 80x150mm KPST 80.150/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Anbau-T-Stück 80x150mm KPST 80.150/P
GFK-Anbau-T-Stück 80x150mm KPST 80.150/P
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10960855
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KPST 80.150/P
EAN/GTIN:
     4013339967629
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück

GFK-Anbau-T-Stück 80x150mm KPST 80.150/P

GFK-Anbau T-Stück, groß, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und angeformtem Verbinder, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Anbau T-Stück an jedem Kabelrinnenzugang mit Auslegern unterstützt wird.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
150 mm
Innenradius:
250 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,08*
€ 107,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,17*
€ 107,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,52*
€ 111,18*
€ 5,95*
ab € 90,62*
€ 114,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.