Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussstück 105x500mm WSAS 105.500 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussstück 105x500mm WSAS 105.500 S
Abschlussstück 105x500mm WSAS 105.500 S
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10961942
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WSAS 105.500 S
EAN/GTIN:
     4013339126965
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Weitspannkabelleiter
weitspannkabelleiter niedax

Abschlussstück 105x500mm WSAS 105.500 S

Abschlussstück, für den Abschluss von Weitspannkabelrinnen und -leitern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Weitspannkabelrinnen / -leitern : 105 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H x B : 105 x 500 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe des Seitenholms:
105 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,81*
€ 48,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,90*
€ 48,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,94*
€ 49,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.