Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlseilsystem D2mm, L3m SLK2L34H58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlseilsystem D2mm, L3m SLK2L34H58
Stahlseilsystem D2mm, L3m SLK2L34H58
Artikel-Nr.:
     6012-10966750
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196536
EAN/GTIN:
     8711893137736
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Lampenhalter

Stahlseilsystem D2mm, L3m SLK2L34H58

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte nVent CADDY Federstahlklammer. Wird einfach mit einem Hammer installiert. Passt zu den meisten Trägern.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
sonstige
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Befestigungsschelle
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
3 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lampenhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,99325*
€ 8,80325*
10
€ 5,00*
ab € 7,036*
€ 8,856*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,122*
€ 8,962*
29 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,1764*
€ 9,0364*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,249*
€ 9,129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,129*
€ 10,86351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,989*
€ 10,69691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,619*
€ 10,25661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,339*
€ 9,92341
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,249*
€ 8,62631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.