Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück anbau LAA 620 R3 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigstück anbau LAA 620 R3 FT
Abzweigstück anbau LAA 620 R3 FT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10968360
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225870
EAN/GTIN:
     4012196445431
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter

Abzweigstück anbau LAA 620 R3 FT

Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 270,74*
€ 323,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 282,07*
€ 336,56*
Frei Haus
ab € 282,07*
€ 337,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 284,69*
€ 340,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,33*
€ 373,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,71*
€ 405,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,89*
€ 404,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,03*
€ 376,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208840
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.