Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumbedienung mit KNX S55624-H129


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11064082
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55624H129
EAN/GTIN:
     4047625002701

Raumbedienung mit KNX S55624-H129

Funktionalität:
- Temperaturfühler
- Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys
- Konfigurierbare Touchkeys mit LED-Anzeige
- Schalten und Steuern von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
- Fenster für Bezeichnungsschild
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Display:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,94*
€ 270,08*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,83*
€ 270,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,12*
€ 272,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,84*
€ 285,92*
Frei Haus
ab € 259,67*
€ 320,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.