| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11064361 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0023 EAN/GTIN: 4011395255537 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für Schriftfeld SLM/A.0.11-84 Schriftfeldabdeckung für 8-fach Bedienelement Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 40,2 mm | Höhe: | 49,7 mm | Befestigung selbstklebend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,62* | € 9,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,63* | € 9,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,51* | € 9,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,74* | € 9,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,51* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|