Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker PowerTOP 125A,4p,6h,400V,Xtra 13219


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker PowerTOP 125A,4p,6h,400V,Xtra 13219
Stecker PowerTOP 125A,4p,6h,400V,Xtra 13219
Artikel-Nr.:
     6012-11150031
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13219
EAN/GTIN:
     4015394240884
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker mennekes
cee-stecker

Stecker PowerTOP 125A,4p,6h,400V,Xtra 13219

125A4P 6H400V Stecker PowerTOP Xtra IP 67 HW/VN, gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 398,04*
€ 468,84*
Frei Haus
ab € 457,54*
€ 527,20*
€ 5,95*
ab € 466,64*
€ 538,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 469,18*
€ 538,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 522,44*
€ 600,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,72*
€ 641,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,55*
€ 636,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,19*
€ 608,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,68*
€ 591,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,18*
€ 558,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.