Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B16 65mm hoch P718116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B16 65mm hoch P718116
Tüllengehäuse B16 65mm hoch P718116
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-11151716
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P718116
EAN/GTIN:
     4015609606757
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B16 65mm hoch P718116

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 65mm
mit Querverriegelungsnocken
mit einer M32 Gewindebohrung
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,50*
€ 11,51*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 11,60*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,77*
€ 12,48*
1
€ 5,46*
ab € 9,00*
€ 12,82*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,29*
€ 14,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.