Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose wasserdicht schräg 125A 4P 9h 579409P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose wasserdicht schräg 125A 4P 9h 579409P
Anbaudose wasserdicht schräg 125A 4P 9h 579409P
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-11154000
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     579409P
EAN/GTIN:
     4015609708444
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose wasserdicht schräg 125A 4P 9h 579409P

WALTHER Anbaudose 125A 4P 230V 9h IP67
schräg
aus PA6-Material
handrückensicher nach BGV A3
weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen
mit Lamellenkontakt
und Pilotkontakt
Flanschmaß 114mmx114mm
Befestigungsmaß 90mmx90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5002
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 125a, cee anbaudose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 370,93*
€ 430,47*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 372,20*
€ 433,07*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 372,765*
€ 434,735*
17 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 385,66*
€ 450,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 434,735*
€ 517,33465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,765*
€ 494,76035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,575*
€ 480,25425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,765*
€ 443,59035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 869,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.