| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11154307 Herst.-Nr.: AL139409SA EAN/GTIN: 4015609743414 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 9h m.3-p.Aus AL139409SA WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP67 aus PA6-Material mit Schalter mit Verriegelung und MCB 3-polig Ausschalter = 3-polig Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | blau | Schutzart (IP): | IP67 | Schalter: | mechanische Verriegelung | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 552,67* | € 638,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 542,79* | € 638,93* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 553,51* | € 642,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 556,60* | € 644,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|