| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11154867 Herst.-Nr.: 336PW EAN/GTIN: 4015609745371 |
| |
|
| | |
| MONDO Winkelkupplung 32A 5P 6h i.perlweiß 336PW WALTHER MONDO Winkelkupplung 32A 5P 400V 6h IP44 mit Hinterteil RAL 1013 und innenliegendem Kabelknickschutz in perlweiß Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 1013 | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 46,11* | € 55,81* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 48,126* | € 57,396* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 48,455* | € 57,955* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,94* | € 62,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 579,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|