| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11156199 Herst.-Nr.: 169407 EAN/GTIN: 4015609011520 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose 63A 4P 500V 7h IP67 169407 WALTHER Wandsteckdose 63A 4P 500V 7h IP67 aus PA6-Material mit einer offenen Kabeleinführung oben und 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen unten Unterteil ist um 180° drehbar zur Innenbefestigung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 63 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 60 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 500 V (50+60 Hz) schwarz | Uhrzeit-Stellung: | 7 h | Kennfarbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Gehäusefarbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 124,01* | € 152,97* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 123,65* | € 153,00* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 130,66* | € 160,65* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 136,09* | € 163,79* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 136,50* | € 166,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|