| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11156341 Herst.-Nr.: 330402 EAN/GTIN: 4015609016679 |
| |
|
| | |
| Kupplung 32A 4P >50-500V 2h IP44 330402 WALTHER Kupplung 32A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegendem Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 50-500 V (>300-500 Hz) grün | Uhrzeit-Stellung: | 2 h | Kennfarbe: | grün | RAL-Nummer: | 6025 | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,44* | € 51,98* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,11* | € 53,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,43* | € 54,73* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,17* | € 61,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,56* | € 114,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|