Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP44 AP 116409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP44 AP 116409
MONDO Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP44 AP 116409
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-11156937
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     116409
EAN/GTIN:
     4015609009954
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Wanddose
CEE Anbaudose

MONDO Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP44 AP 116409

WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA-6 Material
Aufputz in lichtgrau (RAL 7035)
Außenmaß 98mmx64,3mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,75*
€ 52,56*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,93*
€ 52,67*
1
€ 5,46*
ab € 40,89*
€ 53,76*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 55,40*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 47,04*
€ 61,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.