Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugerätestecker 63A 4P 110V 4h IP67 669404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugerätestecker 63A 4P 110V 4h IP67 669404
Anbaugerätestecker 63A 4P 110V 4h IP67 669404
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11157142
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     669404
EAN/GTIN:
     4015609025053
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaugerätestecker 63A 4P 110V 4h IP67 669404

WALTHER Anbaugerätestecker 63A 4P 110V 4h IP67
schräg
aus PA6-Material
mit angeschraubtem Flanschgehäuse
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100..130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 126,73*
€ 153,01*
1
Frei Haus
ab € 129,16*
€ 156,42*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 162,85*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 147,97*
€ 178,29*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 149,32*
€ 181,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.