| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11157189 Herst.-Nr.: 635509 EAN/GTIN: 4015609024582 |
| |
|
| | |
| Anbaugerätestecker 32A 5P 230V 9h IP44 635509 WALTHER Anbaugerätestecker 32A 5P 230V 9h IP44 gerade aus PA6-Material mit angeschraubtem Flansch Flanschmaß 80x80mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Bemessungsspannung: | 208..250 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | blau | RAL-Nummer: | 5002 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,83* | € 41,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,68* | € 41,91* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 32,61* | € 42,91* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 36,34* | € 47,83* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 36,08* | € 48,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|