Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 32A 4P 400V 6h IP44 431406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 32A 4P 400V 6h IP44 431406
Anbaudose gerade 32A 4P 400V 6h IP44 431406
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11157783
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     431406
EAN/GTIN:
     4015609019885
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose gerade 32A 4P 400V 6h IP44 431406

WALTHER Anbaudose 32A 4P 400V 6h IP44
gerade
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit angeschraubtem Flansch
auch für Kabelkanäle mit 80er Einlegebreite geeginet
Flanschmaß 80x80mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,58*
€ 45,94*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,76*
€ 46,03*
1
€ 5,46*
ab € 35,35*
€ 46,97*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 36,31*
€ 48,36*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 40,84*
€ 53,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.