Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte B6 f. Sub-Min 9pol 1f 710796


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte B6 f. Sub-Min 9pol 1f 710796
Adapterplatte B6 f. Sub-Min 9pol 1f 710796
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11158502
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710796
EAN/GTIN:
     4015609029501
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Adapterplatte B6 f. Sub-Min 9pol 1f 710796

WALTHER Adapterplatte
für Sub-Miniatursteckverbinder 1fach 9pol.
einbaubar in Gehäuse der Baureihe B6
Weitere Informationen:
Breite:
34,5 mm
Länge:
51,5 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 7,24*
1
€ 5,46*
ab € 5,44*
€ 7,86*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,46*
€ 8,07*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,09*
€ 8,79*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,17*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.