Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M32 ger. 727324 OV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M32 ger. 727324 OV
Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M32 ger. 727324 OV
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-11158935
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     727324 OV
EAN/GTIN:
     4015609469611
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M32 ger. 727324 OV

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 100mm
grau
mit Bajonettverriegelung
mit einer M32 Gewindebohrung
und einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP67
für die Baureihen B24, BB46, DD108 und MOB24
Weitere Informationen:
Breite:
152 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 14,88*
€ 18,24*
1
€ 5,46*
ab € 14,88*
€ 21,27*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,09*
€ 22,08*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,80*
€ 24,04*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 16,78*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.