Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung SKV21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung SKV21
Kabelverschraubung SKV21
Artikel-Nr.:
     6012-11167197
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066196
EAN/GTIN:
     4007685020466
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68

Kabelverschraubung SKV21

Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung mit grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen PG 7 bis PG 29 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse PG 36 bis PG 48 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Sechskant Eckmaß:
36 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8064*
€ 1,1564*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8121*
€ 1,1721*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8617*
€ 1,2417*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,9136*
€ 1,3136*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94451*
€ 1,36451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3136*
€ 1,56318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1836*
€ 1,40848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1236*
€ 1,33708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0536*
€ 1,25378
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9136*
€ 1,08718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10060685
ab € 0,1321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.