Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose schräg 16A 4P 1h FW510401CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose schräg 16A 4P 1h FW510401CC
Artikel-Nr.:
     6012-11168744
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW510401CC
EAN/GTIN:
     4015609273218
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose schräg 16A 4P 1h FW510401CC

WALTHER CEE NEO Anbaudose schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 1h IP54 1000V ~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 443,92*
€ 443,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 372,89*
€ 447,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 448,20*
€ 448,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 394,88*
€ 461,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 448,20*
€ 533,358
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 44,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.