| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11168961 Herst.-Nr.: FW710412CC EAN/GTIN: 4015609274536 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 4P 12h FW710412CC WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg mit Käfigzugfeder-Technik 16A 4P 12h IP54 nach Trenntrafo mit Farbringcodierung " grau" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material mit einer Kabeleinführung M25 oben zur Innenbefestigung Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | nach Trenntrafo | Bemessungsspannung: | 690 V | Polzahl: | 4 | Uhrzeit-Stellung: | 12 h | Kennfarbe: | grau | Schutzart (IP): | IP54 | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Bauform: | Aufbaugerätestecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,99* | € 466,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 391,21* | € 467,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 400,31* | € 471,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 425,07* | € 497,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 40,031* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|