Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eM4 Twin 11/22kW 2x Typ2 Steckdose 100000004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox eM4 Twin 11/22kW 2x Typ2 Steckdose 100000004
Artikel-Nr.:
     6012-11169022
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     100000004
EAN/GTIN:
     4011721187419
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox eM4 Twin 11/22kW 2x Typ2 Steckdose 100000004

Die Wallbox eM4 Twin ist die zukunftssichere und passgenaue Ladelösung für Unternehmen, die Wohnungswirtschaft, Parkhäuser und Privathaushalte. An den ABL Typ-2-Ladesteckdosen können 2 Fahrzeuge gleichzeitig laden. Angeschlossene Ladekabel können via App permanent ver-/entriegelt werden.

Einfache Installation und Bedienung
Die Kabeleinführung ist flexibel gestaltet.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
428 mm
Höhe:
516 mm
Tiefe:
145 mm
Montageart:
Wandmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.943,49*
€ 2.096,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.046,29*
€ 2.187,85*
Frei Haus
ab € 2.037,44*
€ 2.191,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.065,21*
€ 2.211,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.211,58*
€ 2.631,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.174,53*
€ 2.587,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.100,42*
€ 2.499,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.075,72*
€ 2.470,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.065,21*
€ 2.457,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
100000253
ab € 3,52*
Zubehör
ABL
100000237
ab € 339,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.