| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11200161 Herst.-Nr.: 1469105 EAN/GTIN: 4063151867638 |
|
|
| | |
| Leiterplattenstecker DFMC 1,5/12-#1469105 Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 12, Artikelfamilie: DFMC 1,5/..-STF, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON DFMC 1,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | sonstige | Kontaktausführung: | Buchse | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 2 | Rastermaß der Kontakte: | 3,5 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 3,5 mm | Winkel Kontakt/Leiteranschluss: | sonstige | Bemessungsstrom In: | 8 A | Bemessungsspannung: | 160 V | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,01* | € 9,11* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 7,9889* | € 9,1189* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,0394* | € 9,1894* | | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 8,6742* | € 9,9042* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 459,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|