Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme FFKDSA1/V1-5#1341328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-11200223
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1341328
EAN/GTIN:
     4063151649944
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme FFKDSA1/V1-5#1341328

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: FFKDS(A)/V1, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,04*
1000
Frei Haus
ab € 1,02543*
€ 1,11543*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 1,07011*
€ 1,16011*
24 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,0806*
€ 1,1706*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 1,177*
€ 1,277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,16011*
€ 1,38053
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,15011*
€ 1,36863
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,12011*
€ 1,33293
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09011*
€ 1,29723
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,07011*
€ 1,27343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.160,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.