Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme FFKDSA1/V1-5,08-27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme FFKDSA1/V1-5,08-27
Artikel-Nr.:
     6012-11200232
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1660837
EAN/GTIN:
     4067923254121
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme phoenix contact
leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme FFKDSA1/V1-5,08-27

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 27, Artikelfamilie: FFKDS(A)/V1, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,18*
€ 135,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,10*
€ 141,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,13*
€ 167,9447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,20*
€ 166,838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,00*
€ 159,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,18*
€ 153,7242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,10*
€ 133,399
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.